ZUMTOBEL - Sicherheitszeichen CSP 160 SP1-E001-UPL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172992
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94059200
Gewicht - 0.144 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757419711
Sonepar Artikelnummer
121390139
Hersteller Artikelnummer
22172992
Hersteller Typ
CSP 160 SP1-E001-UPL
Hersteller Artikel Nr.:
22172992
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.144 kg
Sicherheitszeichenfolien für CROSSIGN PRO 160 für einseitige Visualisierung mit einer Erkennungsweite von 32m. Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010. Richtungspfeil (links oben, 45° Winkel). Bedruckte Folien aus PC, weiße Folie aus PET. Gewicht: 0,14 kg.


