ZUMTOBEL - Sicherheitszeichen CSP 160 SP1-E002-R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172935
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94059200
Gewicht - 0.144 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757397415
Sonepar Artikelnummer
121390142
Hersteller Artikelnummer
22172935
Hersteller Typ
CSP 160 SP1-E002-R
Hersteller Artikel Nr.:
22172935
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.144 kg
Sicherheitszeichenfolien für CROSSIGN PRO 160 für einseitige Visualisierung mit einer Erkennungsweite von 32m. Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010. Richtungspfeil nach rechts. Bedruckte Folien aus PC, weiße Folie aus PET. Gewicht: 0,14 kg.


