ZUMTOBEL - Sicherheitszeichen CSP 160 SP2-E002-LR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172937
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94059200
Gewicht - 0.168 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757397439
Sonepar Artikelnummer
121390148
Hersteller Artikelnummer
22172937
Hersteller Typ
CSP 160 SP2-E002-LR
Hersteller Artikel Nr.:
22172937
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.168 kg
Sicherheitszeichenfolien für CROSSIGN PRO 160 für doppelseitige Visualisierung mit einer Erkennungsweite von 32m. Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010. Richtungspfeil nach links/rechts. Bedruckte Folien aus PC. Gewicht: 0,17 kg.


