ZUMTOBEL - Sicherheitszeichen CSP 55 SP1-E002-D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172886
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94059200
Gewicht - 0.112 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757415607
Sonepar Artikelnummer
121390162
Hersteller Artikelnummer
22172886
Hersteller Typ
CSP 55 SP1-E002-D
Hersteller Artikel Nr.:
22172886
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.112 kg
Sicherheitszeichenfolien für CROSSIGN PRO 55 für einseitige Visualisierung mit einer Erkennungsweite von 11m. Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010. Richtungspfeil nach unten. Bedruckte Folie aus PC. Gewicht: 0,11 kg.


