ZUMTOBEL - Sicherheitszeichen CSP 55 SP1-E002-R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22173039
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94059200
Gewicht - 0.112 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757420182
Sonepar Artikelnummer
121390163
Hersteller Artikelnummer
22173039
Hersteller Typ
CSP 55 SP1-E002-R
Hersteller Artikel Nr.:
22173039
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.112 kg
Sicherheitszeichenfolien für CROSSIGN PRO 55 für einseitige Visualisierung mit einer Erkennungsweite von 11m. Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010. Richtungspfeil nach rechts. Bedruckte Folie aus PC. Gewicht: 0,11 kg.


