Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Sicherheitszeichenleuchte

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42186040

  • Montageart - Einbau

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Max. Systemleistung - 6.6 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5037319374954

Sonepar Artikelnummer

120853401

Hersteller Artikelnummer

42186040

Hersteller Typ

PURESIGN 150 P MRW E1D WH

Hersteller Artikel Nr.:

42186040

Montageart:

Einbau

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP40

Max. Systemleistung:

6.6 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

60

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

120

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

90 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

60 lm

Leistungsfaktor:

0.8

Breite:

135 mm

Höhe/Tiefe:

54 mm

Länge:

232 mm

Einbaubreite:

120 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

75 mm

Einbaulänge:

220 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.700 kg

LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 1 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Wandeinbau, Gehäuse aus Stahlblech, weiß (RAL 9016), beschichtet, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, einfache Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie, Steckklemmen 2,5 mm², Durchgangsverdrahtung möglich für 1,5 mm², Leuchten Leistung: 6,6 W, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: +5°C bis +30°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 232 x 135 x 54 mm, Gewicht: 0,73 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Robuster, integrierter Akku mit 3-Jahresgarantie. Gültig gemäß Bestimmungen der Herstellergarantie, einsehbar unter https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf, Akkugarantie ungültig, wenn Installation erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) erfolgt