ZUMTOBEL - Sicherheitszeichenleuchte CSP 120 MSC ELPP WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42191468
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP42
Austauschbares Betriebsgerät - Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - nicht erforderlich
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8600850062221
Sonepar Artikelnummer
121390104
Hersteller Artikelnummer
42191468
Hersteller Typ
CSP 120 MSC ELPP WH
Hersteller Artikel Nr.:
42191468
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP42
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Ja
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
212 mm
Länge:
343 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94056180
Gewicht:
1.100 kg


