Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Sicherheitszeichenleuchte CSP 120 TEC ELPP WH

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Sicherheitszeichenleuchte CSP 120 TEC ELPP WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42191818

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Austauschbares Betriebsgerät - Ja

  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - nicht erforderlich

  • Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5063618270468

Sonepar Artikelnummer

121390115

Hersteller Artikelnummer

42191818

Hersteller Typ

CSP 120 TEC ELPP WH

Hersteller Artikel Nr.:

42191818

Schutzart (IP):

IP20

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 .. 2.5 mm²

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94056180

Gewicht:

1.100 kg

LED Sicherheitszeichenleuchte mit maximaler Erkennungsweite von 24m in weiß (ähnlich RAL 9016). Leuchte mit Adapter zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte am Lichtbandsystem TECTON. Mittels integrierter NFC-Schnittstelle ist eine Adressierung, Konfiguration, Wartung via PROset Tools möglich. Umgebungstemperatur im Dauerbetrieb tamin - tamax= -40°C bis 35°C, im Bereitschaftsbetrieb tamin - tamax= -40°C bis 40°C. Versorgungsspannung Uin= AC, f=. Eingangsleistung im Dauerbetrieb Pin=2,4W, PF=na, im Bereitschaftsbetrieb Pin=0,4W, PF=na, im Notbetrieb Pin= 0,2W, PF=na. Schutzklasse: SC2, Schutzart: IP20, Schlagfestigkeit: IK03, Gewicht: 1,09 kg, Gehäuse und Lichtleiter aus PMMA. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Leuchte silikonfrei. .