ZUMTOBEL - Sicherheitszeichenleuchte CSP 120 TEC2 ELPP WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42191830
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP20
Austauschbares Betriebsgerät - Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - nicht erforderlich
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063618270581
Sonepar Artikelnummer
121390119
Hersteller Artikelnummer
42191830
Hersteller Typ
CSP 120 TEC2 ELPP WH
Hersteller Artikel Nr.:
42191830
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
277 mm
Länge:
343 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94056180
Gewicht:
1.100 kg


