ZUMTOBEL - Sicherheitszeichenleuchte CUBE 150 P MSC ECD SP3-E002-L/UP/R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42191346
Schutzart (IP) - IP54
Max. Systemleistung - 7.5 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757428263
Sonepar Artikelnummer
121390214
Hersteller Artikelnummer
42191346
Hersteller Typ
CUBE 150 P MSC ECD SP3-E002-L/UP/R
Hersteller Artikel Nr.:
42191346
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
7.5 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Breite:
310 mm
Höhe/Tiefe:
162 mm
Länge:
310 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
1.400 kg


