ZUMTOBEL - Sicherheitszeichenleuchte CUBE-F 300 P MSC E1D SP3-E002-L/D/R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42191002
Schutzart (IP) - IP54
Max. Systemleistung - 8.6 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - nicht erforderlich
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757409439
Sonepar Artikelnummer
121390230
Hersteller Artikelnummer
42191002
Hersteller Typ
CUBE-F 300 P MSC E1D SP3-E002-L/D/R
Hersteller Artikel Nr.:
42191002
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
8.6 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Breite:
655 mm
Höhe/Tiefe:
351 mm
Länge:
655 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
8.200 kg


