Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Sicherheitszeichenleuchte SMARTSIGN 190 MRC SD2 WH

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172738

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - nicht erforderlich

  • Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757219991

Sonepar Artikelnummer

121390873

Hersteller Artikelnummer

22172738

Hersteller Typ

SMARTSIGN 190 MRC SD2 WH

Hersteller Artikel Nr.:

22172738

Schutzart (IP):

IP40

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94056120

Gewicht:

1.600 kg

Montageeinheit für SMARTSIGN, Deckeneinbau, doppelseitige Version zur Montage von zwei Displayeinheiten, identischer Deckenausschnitt wie bei PURESIGN MRC und MRC-WF15 für optimale Rückwärtskompatibilität, Schutzart: IP40 unterhalb der Decke, IP20 in der Decke, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzklasse I, Einbau-Metallgehäuse, pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016), einfache Montage der Displayeinheit dank Scharniermechanismus. Integrierter Anschlussklemmenblock 1,5 mm² für einfache Verdrahtung und Durchverdrahtung, maximale Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte: 200 m.