Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Sicherheitszeichenleuchte SMARTSIGN 190 MRCR-CORD SD1 WH

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172741

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - nicht erforderlich

  • Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757220027

Sonepar Artikelnummer

121390876

Hersteller Artikelnummer

22172741

Hersteller Typ

SMARTSIGN 190 MRCR-CORD SD1 WH

Hersteller Artikel Nr.:

22172741

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94056120

Gewicht:

2.000 kg

Montageeinheit für SMARTSIGN, Deckeneinbau- Seilabhängung, einseitige Version zur Montage von einer Displayeinheit, Schutzart: IP20, optional Schutzart IP40 mit beigelegten Tüllen (unterhalb der Decke, IP20 in der Decke), Schlagfestigkeit: IK03, Schutzklasse I, Deckeneinwurf-Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Seilabhängung bis zu 1,5 Meter einstellbar, Abhängung mit 2 Stahlseilen, Stromversorgung über zusätzliches Stromkabel (in Lieferung inkludiert). Einfache Montage der Displayeinheit dank Scharniermechanismus. Integrierter Anschlussklemmenblock 1,5 mm² für einfache Verdrahtung und Durchverdrahtung, maximale Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte: 200 m.