ZUMTOBEL - Sicherheitszeichenleuchte SMARTSIGN 190 MS90 SD2 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172748
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP40
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757220096
Sonepar Artikelnummer
121390879
Hersteller Artikelnummer
22172748
Hersteller Typ
SMARTSIGN 190 MS90 SD2 WH
Hersteller Artikel Nr.:
22172748
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP40
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Breite:
234 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Länge:
391 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
0.800 kg


