Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Sicherheitszeichenleuchte SMARTSIGN 190 TEC-GP SD1 WH

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172743

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - nicht erforderlich

  • Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757220041

Sonepar Artikelnummer

121390891

Hersteller Artikelnummer

22172743

Hersteller Typ

SMARTSIGN 190 TEC-GP SD1 WH

Hersteller Artikel Nr.:

22172743

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 .. 2.5 mm²

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94056120

Gewicht:

1.100 kg

TECTON- Adapter für SMARTSIGN, einseitige Version zur Montage von einer Displayeinheit, Schutzart: IP20, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzklasse I, Metalladapter mit einer Länge von 25 cm, pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016), Displayeinheit im TECTON-Adapter verdrehbar- Arretierung mittels Fixiermutter, Einfache Montage der Displayeinheit dank Scharniermechanismus. Maximale Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte: 200 m.