Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Sicherheitszeichenleuchte SMARTSIGN 190 TEC2 SD1 WH

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172745

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - nicht erforderlich

  • Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757220065

Sonepar Artikelnummer

121390889

Hersteller Artikelnummer

22172745

Hersteller Typ

SMARTSIGN 190 TEC2 SD1 WH

Hersteller Artikel Nr.:

22172745

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 .. 2.5 mm²

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94056120

Gewicht:

1.100 kg

II- Adapter für SMARTSIGN, einseitige Version zur Montage von einer Displayeinheit, Schutzart: IP20, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzklasse I, Adapter mit einer Länge von 25 cm, weiß (RAL 9016), Einfache, werkzeuglose Verdrehung der Displayeinheit und anschließende Fixierung in der gewünschten Position dank Federmechanismus, Einfache Montage der Displayeinheit dank Scharniermechanismus. Maximale Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte: 200 m.