Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Spanndrahtabhänger

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Spanndrahtabhänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22168741

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709502376

Sonepar Artikelnummer

120844228

Hersteller Artikelnummer

22168741

Hersteller Typ

ZASP AMP/AQF PRO

Hersteller Artikel Nr.:

22168741

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.103 kg

Spanndrahtabhänger bestehend aus Befestigungszubehör mit Schauben für die Montage der AMPHIBIA an Drahtseil mit einem maximalem Drahtdruchmesser von 12 mm. Je abzuhängender Leuchte sind 2 Stk. des Spanndrahtabhängers zu verwenden.