ZUMTOBEL - Spanndrahtabhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22170958
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319519577
Sonepar Artikelnummer
120855074
Hersteller Artikelnummer
22170958
Hersteller Typ
TECTON ZASP
Hersteller Artikel Nr.:
22170958
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
95 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.100 kg


