ZUMTOBEL - Spezialabhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171354
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299171832
Sonepar Artikelnummer
120878448
Hersteller Artikelnummer
22171354
Hersteller Typ
TECTON ASI5 M-SET
Hersteller Artikel Nr.:
22171354
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg
Seilabhängeset zur Realisierung von erweiterten Abhängeabständen an der Decke (bis zu 6 m). Set bestehend aus: 1 x Ringmutter M8 (Stahl, verzinkt), 3 x Schnellverbindungsglied (Stahl, verzinkt), 1 x 5 m Seil mit Schlaufe (Stahl, verzinkt) und V2A Befestigungsfeder, 1 x 10 m Seil mit Schlaufe (Stahl, verzinkt), V2A Befestigungsfeder und Drahtseilhalter (vernickelt). Stufenlose Höhenverstellung möglich (1 m - 5 m). Ablängen der Seile möglich. Maximale Zugbelastung pro Befestigungsfeder: 20 kg. Maximaler Abstand zwischen den Befestigungsfedern an der Tragschiene: 3 m. Maximaler Abstand zwischen den Befestigungspunkten an der Decke: 6 m. Gewicht des Sets 0,7 kg. Bitte die Hinweise in der Montageanleitung beachten.


