ZUMTOBEL - Stahlseilabhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60280061
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318637037
Sonepar Artikelnummer
120964965
Hersteller Artikelnummer
60280061
Hersteller Typ
DRAHTSEILABH SET 1,8x2000 WH
Hersteller Artikel Nr.:
60280061
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.085 kg


