ZUMTOBEL - Stahlseilabhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60280064
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Höhe - 5000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318637099
Sonepar Artikelnummer
120964966
Hersteller Artikelnummer
60280064
Hersteller Typ
DRAHTSEILABH SET 1,8x5000 BK
Hersteller Artikel Nr.:
60280064
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
5000 mm
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.120 kg


