Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Stahlseilabhängung

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171804

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.090 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299826640

Sonepar Artikelnummer

121081093

Hersteller Artikelnummer

22171804

Hersteller Typ

3PH TRACK SUSPENSION SET 1x2000

Hersteller Artikel Nr.:

22171804

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.090 kg

Stahlseilabhängung für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Patentabhänger für stufenlose Höhenverstellung. Stahlseil: Durchmesser 1 mm, Länge 2000 mm.