ZUMTOBEL - Stahlseilabhängung (Exzenter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169691
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709802551
Sonepar Artikelnummer
120847569
Hersteller Artikelnummer
22169691
Hersteller Typ
SUP2 TRACK U ECCENTRIC FIXTURE BAL
Hersteller Artikel Nr.:
22169691
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
90 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.066 kg


