ZUMTOBEL - Stahlseilabhängung (Exzenter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169687
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 49 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709802414
Sonepar Artikelnummer
120847929
Hersteller Artikelnummer
22169687
Hersteller Typ
SUP2 TRACK H ECCENTRIC FIXTURE BAL
Hersteller Artikel Nr.:
22169687
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
49 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.091 kg


