ZUMTOBEL - Stahlseilabhängung (Set)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169690
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709802544
Sonepar Artikelnummer
120847568
Hersteller Artikelnummer
22169690
Hersteller Typ
SUP2 TRACK U SUSPENSION KIT
Hersteller Artikel Nr.:
22169690
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
90 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
39 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.068 kg


