ZUMTOBEL - Stahlseilabhängung (Set)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169688
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709802513
Sonepar Artikelnummer
120847755
Hersteller Artikelnummer
22169688
Hersteller Typ
SUP2 TRACK H SUS-PENSION KIT 90CORNER
Hersteller Artikel Nr.:
22169688
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
38 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
54 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.094 kg


