ZUMTOBEL - Stahlseilabhängung (Set)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169689
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709802537
Sonepar Artikelnummer
120847756
Hersteller Artikelnummer
22169689
Hersteller Typ
SUP2 TRACK H SUSPENSION KIT
Hersteller Artikel Nr.:
22169689
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
48 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
54 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.090 kg


