Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Stangenaufhängung 1000mm

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Stangenaufhängung 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172102

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299876904

Sonepar Artikelnummer

121135105

Hersteller Artikelnummer

22172102

Hersteller Typ

LANOS M/L SUSP SET AP1 WH

Hersteller Artikel Nr.:

22172102

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rohrpendelabhängung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.200 kg

Rohrabhängung mit Einspreisung für Produktfamilien LANOS. Zubehör bestehend aus weißem Pendelrohr 1000mm (kann bauseitig gekürzt werden), Klemmenanschluss, Halteblech mit weißer Abdeckung, Deckenanbaubügel, weißer Deckenrosette (Durchmesser 191 mm x 36 mm) aus Kunststoff und Einspeisungskabel.