Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Steckdosenelement

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Steckdosenelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22169254

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckdosenelement

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369001

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709716827

Sonepar Artikelnummer

120846595

Hersteller Artikelnummer

22169254

Hersteller Typ

TEC-GP GS WH

Hersteller Artikel Nr.:

22169254

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckdosenelement

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.250 kg

Steckdosenelement in : in 250mm Länge, mit 6,3 Ampere abgesichert. Gewicht: 0,25 kg