Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Steckdosenelement

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Steckdosenelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22170791

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckdosenelement

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369001

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5037319443520

Sonepar Artikelnummer

120854080

Hersteller Artikelnummer

22170791

Hersteller Typ

TEC-GP GS BK

Hersteller Artikel Nr.:

22170791

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckdosenelement

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.250 kg

Steckdosenelement in schwarz: in 250mm Länge, mit 6,3 Ampere abgesichert. Gewicht: 0,25 kg