ZUMTOBEL - Stehleuchten-Fuss EPURIA BK-BASE 2HEAD #N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42190736
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757315587
Sonepar Artikelnummer
121390264
Hersteller Artikelnummer
42190736
Hersteller Typ
EPURIA BK-BASE 2HEAD #N
Hersteller Artikel Nr.:
42190736
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
850 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.000 kg


