ZUMTOBEL - Stehleuchten-Fuss EPURIA WHMM BASE 2HEAD #N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42190741
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757315631
Sonepar Artikelnummer
121390320
Hersteller Artikelnummer
42190741
Hersteller Typ
EPURIA WHMM BASE 2HEAD #N
Hersteller Artikel Nr.:
42190741
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
850 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
13.100 kg


