Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Stehleuchten-Kopf ARTELEA SUP 9500-940 H1NR SR

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42189630

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - ohne

  • Max. Systemleistung - 76.9 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757066724

Sonepar Artikelnummer

121390044

Hersteller Artikelnummer

42189630

Hersteller Typ

ARTELEA SUP 9500-940 H1NR SR

Hersteller Artikel Nr.:

42189630

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Max. Systemleistung:

76.9 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Höhe/Tiefe:

38 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff:

Stahl

Gehäusefarbe:

Silber

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

indirekt

Mit Schalter:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Lichtsensor:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

90 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

498 .. 9950 lm

Leuchtenlichtausbeute:

130 lm/W

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leistungsfaktor:

0.97

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Flimmerwert Pst LM:

1

Breite:

256 mm

Länge:

496 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

3.900 kg

ARTELEA Stehleuchten-Kopf, Leuchtenkopf für Viertischbeleuchtung 38.000 lm (H1NR+H2NL+H3NR+H4WL), Leuchten Lichtstrom: 9950 lm, Leuchten Leistung: 76,9 W, Leuchte mit sensControl intelligenter Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik, Steuerung: SC dimmbar bis 5%, Silber, Gewicht: 3,94 kg, Steuerbar mit DIMLITE pro G2 FSL APP, für eine Leuchtenzusammenstellung myARTELEA verwenden