ZUMTOBEL - Stehleuchten-Säule EPURIA BK-STAND #N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42190734
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1880 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757315563
Sonepar Artikelnummer
121390265
Hersteller Artikelnummer
42190734
Hersteller Typ
EPURIA BK-STAND #N
Hersteller Artikel Nr.:
42190734
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1880 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.000 kg


