ZUMTOBEL - Stehleuchten-Säule EPURIA WH STAND #N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42190742
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1880 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757315648
Sonepar Artikelnummer
121390319
Hersteller Artikelnummer
42190742
Hersteller Typ
EPURIA WH STAND #N
Hersteller Artikel Nr.:
42190742
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1880 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
2.800 kg


