ZUMTOBEL - Stromkreismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22185295
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709479890
Sonepar Artikelnummer
120844031
Hersteller Artikelnummer
22185295
Hersteller Typ
ONLITE central eBox OCM-ECC
Hersteller Artikel Nr.:
22185295
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.400 kg
Doppelstromkreismodul ohne Kommunikation für je max 20 ECC oder AC/DC tauglichen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten. - Stromkreisüberwachung mittels Leistungsmessung Pro Stromkreis: 3,15 A Sicherung für 420 VA/200 W


