ZUMTOBEL - Stromkreismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22168594
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709479883
Sonepar Artikelnummer
120844232
Hersteller Artikelnummer
22168594
Hersteller Typ
ONLITE central eBox OCM-ECD
Hersteller Artikel Nr.:
22168594
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.400 kg
Doppelstromkreismodul mit bidirektionaler Kommunikation über DALI für je max. 20 ECD oder LDE Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten - Einzelleuchtenüberwachung oder Stromkreisüberwachung mittels Leistungsmessung Pro Stromkreis: 3,15 A Sicherung für 420 VA/200 W


