ZUMTOBEL - Stromkreismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22185293
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709479876
Sonepar Artikelnummer
120844268
Hersteller Artikelnummer
22185293
Hersteller Typ
ONLITE central eBox OCM-ECP
Hersteller Artikel Nr.:
22185293
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg
Doppelstromkreismodul mit bidirektionaler Kommunikation über Powerline für max 20 ECP Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten - Einzelleuchtenüberwachung oder Stromkreisüberwachung mittels Leistungsmessung Pro Stromkreis: 3,15 A Sicherung für 420 VA/200 W


