ZUMTOBEL - Systemmast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24162589
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 73082090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709935242
Sonepar Artikelnummer
120851055
Hersteller Artikelnummer
24162589
Hersteller Typ
FO POLE 4,5M ST Q100/Q60 CHMM MPL SUS CL
Hersteller Artikel Nr.:
24162589
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73082090
Gewicht:
36.000 kg
Kompakter Systemmast für SUPERSYSTEM outdoor Akzent Leuchten in 4,5 m Höhe. Säule mit 4 Öffnungen zum Einsetzen der Akzentmodule oder Dekorblenden. Ausführung mit Flanschplatte. Systemmast in Stahl, Mikrostrukturlack in charcoal, matt, Gewicht: 36 kg.


