ZUMTOBEL - Systemmast
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24162588
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 73082090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709935235
Sonepar Artikelnummer
120965003
Hersteller Artikelnummer
24162588
Hersteller Typ
FO POLE 4,5M ST Q100/Q60 CHMM MGS SUS CL
Hersteller Artikel Nr.:
24162588
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73082090
Gewicht:
43.000 kg
Kompakter Systemmast für SUPERSYSTEM outdoor Akzent Leuchten in 4,5 m Höhe. Säule mit 4 Öffnungen zum Einsetzen der Akzentmodule oder Dekorblenden. Ausführung mit Erdstück. Systemmast in Stahl, Mikrostrukturlack in charcoal, matt, Gewicht: 43 kg.


