ZUMTOBEL - T-Verbinder schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171312
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299156099
Sonepar Artikelnummer
120878835
Hersteller Artikelnummer
22171312
Hersteller Typ
TECTON T-VT4 BK
Hersteller Artikel Nr.:
22171312
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
500 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.400 kg


