ZUMTOBEL - T-Verbinder silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22157287
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798117429
Sonepar Artikelnummer
120843721
Hersteller Artikelnummer
22157287
Hersteller Typ
TECTON T-VT3 SR
Hersteller Artikel Nr.:
22157287
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
500 mm
Breite:
365 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.200 kg


