ZUMTOBEL - Tasterkoppler (PBI) für ILD G2 System basicDIM ILD G2 CWM 20 PBI1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22173131
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Breite - 28 mm
Höhe/Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757444836
Sonepar Artikelnummer
121390058
Hersteller Artikelnummer
22173131
Hersteller Typ
basicDIM ILD G2 CWM 20 PBI1
Hersteller Artikel Nr.:
22173131
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Länge:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.015 kg


