ZUMTOBEL - TEC-GP mit Sensor und DALI-Steuergerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172584
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757198111
Sonepar Artikelnummer
121286821
Hersteller Artikelnummer
22172584
Hersteller Typ
BASICDIM ILD G2 HC TEC-GP SR IP54
Hersteller Artikel Nr.:
22172584
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg
Das Modul mit integriertem basicDIM ILG G2 Wireless Sensor und DALI Steuergerät ist ideal für Industrie, Logistik, Büro und Bildung. Der Adapter aus Stahlblech ist vorlackiert in Polyesterharzlack in silber und verfügt über Schutzart IP54 für Spritzwasserschutz. Das basicDIM ILD G2 MC TEC-GP IP54 Set besteht aus einem PIR Sensor (Höhe 5-8 m) mit integriertem DALI Steuermodul und 2 DALI Busversorgungen mit 126 mA freier Leistung für weitere Sensoren und Leuchten. Das Modul steuert DALI Leuchten über ein Broadcast Signal ohne Einzeladressierung und kann mit bis zu 8 weiteren Sensoren (MSENS TEC-GP) erweitert werden. Die Lichtregelung erfolgt über den Lichtsensorwert des basicDIM ILD G2 Moduls. Mit aktivierter Bewegungserkennung und tageslichtabhängiger Lichtregelung ist das System sofort einsatzbereit. Eine optionale IR-Fernbedienung (Artikel 28003484) ermöglicht die Einstellung aller wesentlichen Parameter. Weitere Details finden sich im Datenblatt des basicDIM ILD G2 Sensors (Artikel 28004639). Das Modul ist nicht mit anderen DALI-Steuerungen oder basicDIM ILD G2 Modulen kombinierbar. Temperaturbereich von -20°C bis zu +50°C, Schutzart: IP54, Abmessungen: 248 x 60 x 16 mm, Gewicht: 0,55 kg.


