Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - TEC-GP mit Sensor und DALI-Steuergerät

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172576

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757198036

Sonepar Artikelnummer

121286822

Hersteller Artikelnummer

22172576

Hersteller Typ

BASICDIM ILD G2 HC TEC-GP WH

Hersteller Artikel Nr.:

22172576

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.600 kg

Das Modul mit integriertem basicDIM ILG G2 Wireless Sensor (HighBay) und DALI Steuergerät ist ideal für Industrie, Logistik, Büro und Bildung. Der Adapter aus Stahlblech, vorlackiert in Polyesterharzlack in weiß, ermöglicht eine werkzeuglose Installation an der Tragschiene über zwei seitliche Hebel. Das basicDIM ILD G2 HC TEC-GP Set umfasst einen PIR Sensor für Höhen von 8-16 m, ein integriertes DALI Steuermodul und 2 DALI Busversorgungen mit 126 mA freier Leistung für zusätzliche Sensoren und Leuchten. Das Modul steuert DALI Leuchten über ein Broadcast Signal ohne Einzeladressierung. Es kann mit bis zu 8 weiteren Sensoren (MSENS TEC-GP) erweitert werden, die zur Bewegungserkennung beitragen. Die Lichtregelung erfolgt ausschließlich über den Lichtsensor des basicDIM ILD G2 Moduls. Pro zusätzlichem Sensor sind 9 mA und pro DALI Leuchte 2 mA zu kalkulieren. Bei maximal 8 zusätzlichen Sensoren können noch 27 Leuchten gesteuert werden. Das System bietet bereits im Auslieferungszustand aktivierte Bewegungserkennung, tageslichtabhängige Lichtregelung und vordefinierte Nachlaufzeiten. Eine optionale IR-Fernbedienung (Artikel 28003484) ermöglicht die Einstellung aller wesentlichen Parameter. Weitere Details sind im Datenblatt des basicDIM ILD G2 Sensors (Artikel 28002234) zu finden. Das Modul darf nicht mit anderen DALI-Steuerungen oder basicDIM ILD G2 Modulen kombiniert werden. Temperaturbereich von 0°C bis zu +50°C, Abmessungen: 248 x 60 x 16 mm, Gewicht: 0,55 kg.