Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - TEC-GP mit Sensor und DALI-Steuergerät

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172572

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.332 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757197992

Sonepar Artikelnummer

121286826

Hersteller Artikelnummer

22172572

Hersteller Typ

BASICDIM ILD G2 LC TEC-GP BK

Hersteller Artikel Nr.:

22172572

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.332 kg

Das Modul mit integriertem basicDIM ILG G2 Wireless Sensor und DALI Steuergerät ist ideal für Industrie, Logistik, Büro und Bildung. Der Adapter aus Stahlblech, vorlackiert in Polyesterharzlack in schwarz, ermöglicht eine werkzeuglose Installation an der Tragschiene über zwei seitliche Hebel. Das basicDIM ILD G2 LC TEC-GP Set besteht aus einem PIR Sensor (Höhe 2-4 m) mit integriertem DALI Steuermodul und 2 DALI Busversorgungen mit 126 mA freier Leistung für zusätzliche Sensoren und Leuchten. Es steuert DALI Leuchten über ein Broadcast Signal ohne Einzeladressierung. Bis zu 8 zusätzliche Sensoren (MSENS TEC-GP) können zur Bewegungserkennung hinzugefügt werden. Die Lichtregelung erfolgt über den Lichtsensor des basicDIM ILD G2 Moduls. Pro zusätzlichem Sensor sind 9 mA und pro DALI Leuchte 2 mA zu kalkulieren, wodurch bei maximal 8 zusätzlichen Sensoren noch 27 Leuchten steuerbar sind. Das System bietet im Auslieferungszustand aktivierte Bewegungserkennung und tageslichtabhängige Lichtregelung mit vordefinierten Nachlaufzeiten. Mit der optionalen IR-Fernbedienung (Artikel 28003484) lassen sich alle wesentlichen Parameter einstellen. Weitere Details finden sich im Datenblatt des basicDIM ILD G2 Sensors (Artikel 28004639). Das Modul darf nicht mit anderen DALI-Steuerungen oder basicDIM ILD G2 Modulen kombiniert werden. Temperaturbereich von 0°C bis zu +50°C, Abmessungen: 248 x 60 x 16 mm, Gewicht: 0,33 kg