ZUMTOBEL - TEC-GP mit Sensor und DALI-Steuergerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172575
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.332 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757198029
Sonepar Artikelnummer
121286833
Hersteller Artikelnummer
22172575
Hersteller Typ
BASICDIM ILD G2 MC TEC-GP BK
Hersteller Artikel Nr.:
22172575
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.332 kg
Das Modul mit integriertem basicDIM ILG G2 Wireless Sensor und DALI Steuergerät ist ideal für Industrie, Logistik, Büro und Bildung. Der Adapter aus Stahlblech ist in schwarz vorlackiert und ermöglicht eine werkzeuglose Installation über zwei seitliche Hebel. Das Set besteht aus einem PIR Sensor (Höhe 5-8 m) mit integriertem DALI Steuermodul und zwei DALI Busversorgungen, die eine zusätzliche Leistung von 126 mA für weitere Sensoren und Leuchten bieten. Das Modul steuert DALI Leuchten über ein Broadcast Signal, ohne einzelne Adressierung. Es kann mit bis zu 8 weiteren Sensoren (MSENS TEC-GP) erweitert werden, die zur Bewegungserkennung beitragen, während die Lichtregelung über den Lichtsensor des basicDIM ILD G2 erfolgt. Pro zusätzlichem Sensor sind 9 mA und pro DALI Leuchte 2 mA zu berücksichtigen. Bei maximal 8 zusätzlichen Sensoren können noch 27 Leuchten gesteuert werden. Das System bietet im Auslieferungszustand bereits aktivierte Bewegungserkennung und tageslichtabhängige Lichtregelung mit vordefinierten Nachlaufzeiten. Eine optionale IR-Fernbedienung (Artikel 28003484) ermöglicht die Einstellung aller wesentlichen Parameter. Weitere Details finden sich im Datenblatt des basicDIM ILD G2 Sensors (Artikel 28002119). Das Modul darf nicht mit anderen DALI-Steuerungen oder weiteren basicDIM ILD G2 Modulen kombiniert werden. Temperaturbereich von 0°C bis zu +50°C, Schutzart: IP20, Abmessungen: 248 x 60 x 16 mm, Gewicht: 0,33 kg


