Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - TEC-GP mit Sensor und DALI-Steuergerät

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172574

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.332 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757198012

Sonepar Artikelnummer

121286834

Hersteller Artikelnummer

22172574

Hersteller Typ

BASICDIM ILD G2 MC TEC-GP SR

Hersteller Artikel Nr.:

22172574

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.332 kg

Das Modul mit integriertem basicDIM ILG G2 Wireless Sensor und DALI Steuergerät ist ideal für Industrie, Logistik, Büro und Bildung. Der Adapter aus Stahlblech ist in silber vorlackiert und ermöglicht eine werkzeuglose Installation über zwei seitliche Hebel. Das Set besteht aus einem PIR Sensor (Höhe 5-8 m) mit integriertem DALI Steuermodul und zwei DALI Busversorgungen, die eine zusätzliche Leistung von 126 mA für weitere Sensoren und Leuchten bieten. Das Modul steuert DALI Leuchten über ein Broadcast Signal, ohne einzelne Adressierung. Es kann mit bis zu 8 weiteren Sensoren (MSENS TEC-GP) erweitert werden, die zur Bewegungserkennung beitragen, während die Lichtregelung über den Lichtsensor des basicDIM ILD G2 erfolgt. Pro zusätzlichem Sensor sind 9 mA und pro DALI Leuchte 2 mA zu berücksichtigen. Bei maximal 8 zusätzlichen Sensoren können noch 27 Leuchten gesteuert werden. Das System bietet im Auslieferungszustand bereits aktivierte Bewegungserkennung und tageslichtabhängige Lichtregelung mit vordefinierten Nachlaufzeiten. Eine optionale IR-Fernbedienung (Artikel 28003484) ermöglicht die Einstellung aller wesentlichen Parameter. Weitere Details finden sich im Datenblatt des basicDIM ILD G2 Sensors (Artikel 28002119). Das Modul darf nicht mit anderen DALI-Steuerungen oder weiteren basicDIM ILD G2 Modulen kombiniert werden. Temperaturbereich von 0°C bis zu +50°C, Schutzart: IP20, Abmessungen: 248 x 60 x 16 mm, Gewicht: 0,33 kg