Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ZUMTOBEL - TEC-GP mit Sensor und DALI-Steuergerät

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172582

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.352 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757198098

Sonepar Artikelnummer

121286835

Hersteller Artikelnummer

22172582

Hersteller Typ

BASICDIM ILD G2 MC TEC-GP SR IP54

Hersteller Artikel Nr.:

22172582

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.352 kg

Das Modul mit integriertem basicDIM ILG G2 Wireless Sensor und DALI Steuergerät bietet eine werkzeuglose Installation an der Tragschiene. Der Adapter aus Stahlblech ist vorlackiert in Polyesterharzlack in silber und verfügt über Schutzart IP54 für Spritzwasserschutz. Optimiert für die Anwendungen Industrie und Logistik, Büro und Bildung. Das basicDIM ILD G2 MC TEC-GP IP54 Set besteht aus einem PIR Sensor (Höhe 5-8 m) mit integriertem DALI Steuermodul und zwei DALI Busversorgungen. Es steuert DALI Leuchten über ein Broadcast Signal ohne Einzeladressierung und kann mit bis zu 8 weiteren Sensoren (MSENS TEC-GP) erweitert werden. Die Lichtregelung erfolgt über den Lichtsensorwert des basicDIM ILD G2 Moduls. Das System ist ab Werk mit aktivierter Bewegungserkennung und tageslichtabhängiger Lichtregelung ausgestattet. Eine optionale IR-Fernbedienung (Artikel 28003484) ermöglicht die Einstellung aller Parameter. Weitere Details finden sich im Datenblatt des basicDIM ILD G2 Sensors (Artikel 28004639). Das Modul ist nicht mit anderen DALI-Steuerungen oder basicDIM ILD G2 Modulen kombinierbar. Temperaturbereich von -20°C bis zu +50°C, Abmessungen: 248 x 60 x 16 mm, Gewicht: 0,35 kg.