Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Technik Eck-Kanal Verbinder

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Technik Eck-Kanal Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172313

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757044036

Sonepar Artikelnummer

121081981

Hersteller Artikelnummer

22172313

Hersteller Typ

SLN2 MRT L-CON WH

Hersteller Artikel Nr.:

22172313

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.500 kg

Technik Eck-Kanal Verbinder für LED-Lichtlinie aus Aluminium, in Farbe weiß (ähnlich RAL 9016), pulverbeschichtet. Abmessungen: 1500 x 100 x 2 mm. Gewicht: 3,45 kg. Slotlight Infinity II setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.